Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6278070 GS-E70210RW ELEMENTO TERMINALE - 6278070

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6278070 GS-E70210RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 210 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195664055

Artikelnummer

OBO6278070

Herstellernummer

6278070

Hersteller

OBO

Breite:

210 mm

Tiefe:

70 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9010

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Testata di chiusura per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6278070 - GS-E70210RW ELEMENTO TERMINALE