OBO BETTERMANN - OBO6277290 GS-KUP70 GIUNTO - 6277290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Ausführung - innenseitig
Werkstoff - rostfreier Stahl
RAL-Nummer - 0
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195660590
Artikelnummer
OBO6277290
Herstellernummer
6277290
Hersteller
OBO
Höhe:
70 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
RAL-Nummer:
0
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
nein
Giunto per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6277290 - GS-KUP70 GIUNTO


