OBO BETTERMANN - OBO6277095 GS-TW90 SEPARATORE - 6277095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 90 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Halogenfrei - ja
Packung
2 M
EAN
4012195659341
Artikelnummer
OBO6277095
Herstellernummer
6277095
Hersteller
OBO
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
90 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Separatore per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6277095 - GS-TW90 SEPARATORE


