OBO BETTERMANN - OBO6277090 GS-TW70 SEPARATORE - 6277090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 70 mm
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - steckbar
Werkstoff - Stahl
Packung
2 M
EAN
4012195659334
Artikelnummer
OBO6277090
Herstellernummer
6277090
Hersteller
OBO
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
steckbar
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Separatore per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6277090 - GS-TW70 SEPARATORE


