Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6274650 GK-KUP GIUNTO - 6274650

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6274650 GK-KUP GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 64 mm

  • Ausführung - innenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195657033

Artikelnummer

OBO6274650

Herstellernummer

6274650

Hersteller

OBO

Höhe:

64 mm

Ausführung:

innenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mit Potentialausgleich:

nein

Giunto per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6274650 - GK-KUP Giunto