Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6273940 GK-IH70210RW ANGOLO INTERNO - 6273940

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6273940 GK-IH70210RW ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 219 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Farbe - weiß

  • Form - universal

  • Winkel - 85...95 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195847205

Artikelnummer

OBO6273940

Herstellernummer

6273940

Hersteller

OBO

Breite:

219 mm

Tiefe:

70 mm

Farbe:

weiß

Form:

universal

Winkel:

85...95 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Haubenformteil

Oberteilbreite 1:

0 mm

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Angolo interno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6273940 - GK-IH70210RW ANGOLO INTERNO