Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6249844 KSR20030 ANELLO PROTEZIONE BORDI - 6249844

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6249844 KSR20030 ANELLO PROTEZIONE BORDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Leitungsführungskanal

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - nein

  • Bauform - Spritzgussteil

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196018710

Artikelnummer

OBO6249844

Herstellernummer

6249844

Hersteller

OBO

Geeignet für:

Leitungsführungskanal

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Bauform:

Spritzgussteil

Länge:

34 mm

Breite:

34 mm

Höhe:

28 mm

Farbe:

grau

Protezione per cavi per canali da parete o soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6249844 - KSR20030 ANELLO PROT. 20X30MM PVC