Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6248640 LKM60150RW CANALE PORTACAVI - 6248640

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6248640 LKM60150RW CANALE PORTACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 64 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012196313877

Artikelnummer

OBO6248640

Herstellernummer

6248640

Hersteller

OBO

Breite:

150 mm

Höhe:

64 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

RAL-Nummer:

9010

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

6986 mm²

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6248640 - LKM60150RW CANALE BORDO MACCHINA