OBO BETTERMANN - OBO6248624 LKM60100RW CANALE PORTACAVI - 6248624
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012196313815
Artikelnummer
OBO6248624
Herstellernummer
6248624
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
RAL-Nummer:
9010
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5676 mm²
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


