OBO BETTERMANN - OBO6248519 LKM40060RW CANALE PORTACAVI - 6248519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 44 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012196313570
Artikelnummer
OBO6248519
Herstellernummer
6248519
Hersteller
OBO
Breite:
60 mm
Höhe:
44 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
238500 mm²
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


