Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6248470 LKM20030RW CANALE PORTACAVI - 6248470

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6248470 LKM20030RW CANALE PORTACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Höhe:

24 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012196119059

Artikelnummer

OBO6248470

Herstellernummer

6248470

Hersteller

OBO

Breite:

30 mm

Höhe:

24 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

RAL-Nummer:

9010

Mit Kanalverbinder:

ja

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

51900 mm²

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6248470 - LKM20030RW CANALE BORDO MACCHINA