OBO BETTERMANN - OBO6248462 LKM20020RW CANALE PORTACAVI - 6248462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20 mm
Höhe - 24 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012196651795
Artikelnummer
OBO6248462
Herstellernummer
6248462
Hersteller
OBO
Breite:
20 mm
Höhe:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
RAL-Nummer:
9010
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
17100 mm²
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


