OBO BETTERMANN - OBO6247113 LKM60100FS CANALE PORTACAVI - 6247113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - Zink
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012196312139
Artikelnummer
OBO6247113
Herstellernummer
6247113
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
567600 mm²
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


