Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6246966 LKM20020FS CANALE PORTACAVI - 6246966

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6246966 LKM20020FS CANALE PORTACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Höhe:

24 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Haupteigenschaften

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 24 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Zink

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012196651672

Artikelnummer

OBO6246966

Herstellernummer

6246966

Hersteller

OBO

Breite:

20 mm

Höhe:

24 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

ja

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Transparent:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

17100 mm²

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6246966 - LKM20020FS CANALE BORDO MACCHINA