Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6232507 WRV 200 FT CONNETTORE LINEARE - 6232507

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6232507 WRV 200 FT CONNETTORE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

4012196175574

Artikelnummer

OBO6232507

Herstellernummer

6232507

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6232507 - WRV 200 FT GIUNTO