OBO BETTERMANN - OBO6231691 WDTRL 500 DD COPERCHIO, DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4012196977420
Artikelnummer
OBO6231691
Herstellernummer
6231691
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6231691 - WDTRL 500 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T