Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6216650 LGVG 110 FS CONNETTORE REGOLABILE - 6216650

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6216650 LGVG 110 FS CONNETTORE REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195065739

Artikelnummer

OBO6216650

Herstellernummer

6216650

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

360...360 mm

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

360 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6216650 - LGVG 110 FS GIUNTO SNODATO