OBO BETTERMANN - OBO6193528 WDK HS15040RW COPRIGIUNTO - 6193528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 42 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 15 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
4012196975266
Artikelnummer
OBO6193528
Herstellernummer
6193528
Hersteller
OBO
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
42 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
15 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberteilbreite:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010


