OBO BETTERMANN - OBO6193501 WDK HS15030RW COPRIGIUNTO - 6193501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 32 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
10 ST
EAN
4012196223695
Artikelnummer
OBO6193501
Herstellernummer
6193501
Hersteller
OBO
Höhe:
32 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Giunto per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6193501 - WDK HS15030RW COPRIGIUNZIONE


