Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6193226 WDK HE40060RW ELEMENTO TERMINALE - 6193226

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6193226 WDK HE40060RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196797479

Artikelnummer

OBO6193226

Herstellernummer

6193226

Hersteller

OBO

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Testata di chiusura per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6193226 - WDK HE40060RW ELEMENTO TERMINALE