Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6193218 WDK HE40040RW ELEMENTO TERMINALE - 6193218

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6193218 WDK HE40040RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196712939

Artikelnummer

OBO6193218

Herstellernummer

6193218

Hersteller

OBO

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Elemento terminale per la chiusura dei canali WDK.