OBO BETTERMANN - OBO6193110 WDK HE15040RW ELEMENTO TERMINALE - 6193110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4012196975624
Artikelnummer
OBO6193110
Herstellernummer
6193110
Hersteller
OBO
Höhe:
15 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


