Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6193102 WDK HE15030RW ELEMENTO TERMINALE - 6193102

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6193102 WDK HE15030RW ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196797233

Artikelnummer

OBO6193102

Herstellernummer

6193102

Hersteller

OBO

Höhe:

17 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Testata di chiusura per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6193102 - WDK HE15030RW ELEMENTO TERMINALE