Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6192955 WDK HF60150RW COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6192955

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6192955 WDK HF60150RW COPERCHIO ANGOLO PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 155 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 2 ST

EAN

4012196492671

Artikelnummer

OBO6192955

Herstellernummer

6192955

Hersteller

OBO

Breite:

155 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP30

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schlagfestigkeit:

IK04

Mit Schutzfolie:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Angolo piano per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6192955 - WDK HF60150RW COPERCHIO ANGOLO PIATTO