Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6192858 WDK HF40060RW COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6192858

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6192858 WDK HF40060RW COPERCHIO ANGOLO PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 2 ST

EAN

4012196796991

Artikelnummer

OBO6192858

Herstellernummer

6192858

Hersteller

OBO

Breite:

65 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP30

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schlagfestigkeit:

IK04

Mit Schutzfolie:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Angolo piano per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6192858 - WDK HF40060RW COPERCHIO ANGOLO PIATTO