OBO BETTERMANN - OBO6192815 WDK HF30030RW COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6192815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
4 ST
EAN
4012196796878
Artikelnummer
OBO6192815
Herstellernummer
6192815
Hersteller
OBO
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


