OBO BETTERMANN - OBO6192556 WDK HK40060RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6192556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 65 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
EAN
4012196796519
Artikelnummer
OBO6192556
Herstellernummer
6192556
Hersteller
OBO
Höhe:
40 mm
Breite:
65 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Haubenformteil
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Antibakterielle Behandlung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


