OBO BETTERMANN - OBO6192467 WDK HT15040RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6192467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Breite - 40 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
4 ST
EAN
4012196494774
Artikelnummer
OBO6192467
Herstellernummer
6192467
Hersteller
OBO
Höhe:
15 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Haubenformteil
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Antibakterielle Behandlung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


