Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6192459 WDK HT15030RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6192459

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6192459 WDK HT15030RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 15 mm

  • Breite - 17.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 4 ST

EAN

4012196796212

Artikelnummer

OBO6192459

Herstellernummer

6192459

Hersteller

OBO

Höhe:

15 mm

Breite:

17.5 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Abgehende Breite:

17.5 mm

Abgehende Höhe:

15 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schlagfestigkeit:

IK04

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Derivazione a T per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6192459 - WDK HT15030RW COPERCHIO RACCORDO A T