Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6192254 WDK HA40060RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6192254

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6192254 WDK HA40060RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2 ST

EAN

4012196795550

Artikelnummer

OBO6192254

Herstellernummer

6192254

Hersteller

OBO

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Mit Schutzfolie:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Angolo esterno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6192254 - WDK HA40060RW COPERCHIO ANGOLARE ESTERN