OBO BETTERMANN - OBO6192149 WDK HA15030RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6192149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17.5 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
4012196795253
Artikelnummer
OBO6192149
Herstellernummer
6192149
Hersteller
OBO
Höhe:
17.5 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
nein
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


