OBO BETTERMANN - OBO6191347 WDK100130RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 130 mm
Höhe - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
EAN
4012195042297
Artikelnummer
OBO6191347
Herstellernummer
6191347
Hersteller
OBO
Breite:
130 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK04
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
RAL-Nummer:
9010
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
10717 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


