OBO BETTERMANN - OBO6191312 WDK80210RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 210 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
EAN
4012195042280
Artikelnummer
OBO6191312
Herstellernummer
6191312
Hersteller
OBO
Breite:
210 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK04
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
RAL-Nummer:
9010
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
13980 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


