Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6191045 WDK20035RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191045

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6191045 WDK20035RW CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 32 M

EAN

4012196496938

Artikelnummer

OBO6191045

Herstellernummer

6191045

Hersteller

OBO

Breite:

35 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK04

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

521 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6191045 - WDK20035RW CANALE 20X35X2000 PVC