OBO BETTERMANN - OBO6191029 WDK15040RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 17.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
36 M
EAN
4012196494590
Artikelnummer
OBO6191029
Herstellernummer
6191029
Hersteller
OBO
Breite:
40 mm
Höhe:
17.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
523 mm²
Vorprägungen:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Mit Schutzfolie:
nein


