OBO BETTERMANN - OBO6178203 LK4 N 60025CANALE DI CABLAGGIO - 6178203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 60 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
2 M
EAN
4012196004973
Artikelnummer
OBO6178203
Herstellernummer
6178203
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1356 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


