OBO BETTERMANN - OBO6178054 LK4 80060CANALE DI CABLAGGIO - 6178054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
2 M
EAN
4012196002450
Artikelnummer
OBO6178054
Herstellernummer
6178054
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4800 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


