Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6178031 LK4 60040 CANALE DI CABLAGGIO - 6178031

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6178031 LK4 60040 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012196001378

Artikelnummer

OBO6178031

Herstellernummer

6178031

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

60 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

0 mm

Schlitzabstand:

10 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2400 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Canale di cablaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6178031 - LK4 60040 CANALE DI CABLAGGIO