OBO BETTERMANN - OBO6176056 WDKH-F60150LGR COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6176056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 155 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - grau
Winkel - 90...90 °
Packung
2 ST
EAN
4012195815099
Artikelnummer
OBO6176056
Herstellernummer
6176056
Hersteller
OBO
Breite:
155 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
grau
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-5...90 °C


