Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6176020 WDKH-A60150LGR COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6176020

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6176020 WDKH-A60150LGR COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195815020

Artikelnummer

OBO6176020

Herstellernummer

6176020

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Mit Schutzfolie:

nein

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Angolo esterno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6176020 - WDKH-A60150LGR COPERCHIO ANGOLO ESTERNO