Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175984 WDKH-I60150LGR COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6175984

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175984 WDKH-I60150LGR COPERCHIO ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - grau

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195814924

Artikelnummer

OBO6175984

Herstellernummer

6175984

Hersteller

OBO

Höhe:

150 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

grau

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Angolo interno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175984 - WDKH-I60150LGR COPERCHIO ANGOLARE INTER