Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175710 WDKH-T60110RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6175710

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175710 WDKH-T60110RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 110 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195814191

Artikelnummer

OBO6175710

Herstellernummer

6175710

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

110 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Haubenformteil

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Derivazione a T per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175710 - WDKH-T60110RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T