Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175706 WDKH-T60090RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6175706

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175706 WDKH-T60090RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Höhe:

Breite:

Werkstoff:

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 94 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195814184

Artikelnummer

OBO6175706

Herstellernummer

6175706

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

94 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Haubenformteil

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Coperchio derivazione a T e deri 60x90mm, PC/ABS, bianco, 9010