Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175678 WDKH-F60150RW COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6175678

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175678 WDKH-F60150RW COPERCHIO ANGOLO PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Breite:

Höhe:

Werkstoff:

Haupteigenschaften

  • Breite - 155 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195814153

Artikelnummer

OBO6175678

Herstellernummer

6175678

Hersteller

OBO

Breite:

155 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP30

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Angolo piano per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175678 - WDKH-F60150RW COPERCHIO ANGOLO PIATTO