OBO BETTERMANN - OBO6175558 WDKH-E40060RW ELEMENTO TERMINALE - 6175558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4012195813934
Artikelnummer
OBO6175558
Herstellernummer
6175558
Hersteller
OBO
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Morsetto terminale 40x60mm, PC/ABS, bianco, 9010


