OBO BETTERMANN - OBO6175500 WDKH-TW40LGR SEPARATORE - 6175500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 28.5 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - aufrastbar
Farbe - grau
Packung
2 M
EAN
4012195812517
Artikelnummer
OBO6175500
Herstellernummer
6175500
Hersteller
OBO
Höhe:
28.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-5...90 °C


