Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175475 WDKH-60150LGR CANALE PORTACAVI PARETE - 6175475

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175475 WDKH-60150LGR CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Höhe:

Werkstoff:

Länge:

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

4012195817857

Artikelnummer

OBO6175475

Herstellernummer

6175475

Hersteller

OBO

Breite:

150 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der festen Trennwände:

1

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

7035

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Transparent:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

5460 mm²

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175475 - WDKH-60150LGR CANALE 60X150X2000