OBO BETTERMANN - OBO6175420 WDKH-60110RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6175420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 108.5 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
EAN
4012195812494
Artikelnummer
OBO6175420
Herstellernummer
6175420
Hersteller
OBO
Breite:
108.5 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
5660 mm²
Einsatztemperatur:
-5...90 °C
Vorprägungen:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


