OBO BETTERMANN - OBO6175415 WDKH-60090RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6175415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
4012195812487
Artikelnummer
OBO6175415
Herstellernummer
6175415
Hersteller
OBO
Breite:
90 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
4360 mm²
Lieferung auf Rolle:
nein
Mit Schutzfolie:
nein


