OBO BETTERMANN - OBO6154522 WDK HE10030RW ELEMENTO TERMINALE - 6154522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 11 mm
Breite - 32 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4012196491353
Artikelnummer
OBO6154522
Herstellernummer
6154522
Hersteller
OBO
Höhe:
11 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


